Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli SET Isoprobe 68,9559-23 Tastkopf Passiv 1:100 500MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251203
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9559-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
multicontact tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:100
Bandbreite = 500MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = 68,9559-23
Anzahl der Tastköpfe = 1
Serie = SET Isoprobe
Sicherheitskategorie = CAT I 3540 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V

Isoprobe III 100:1 500 MHz Prüfspitzensatz, Kat. III. Prüfspitzenset Isoprobe III 100:1 500 MHz, bestehend aus einer Isoprobe III 10:1 500 MHz Messleitung und einem umfassenden Sortiment an Zubehör zur Verwendung mit der Primärleitung, einschließlich Isolierhülse, Greifklaue, GM200-Referenzkabel, Abgreifklemme und mehr. Die Isoprobe-Messleitung baut auf einem sehr flexiblen, mit PVC isolierten Koaxialkabel mit einem BNC-Stecker mit integrierter Kompensationseinheit und 2 mm Sicherheitsbuchse für Referenzleitungsverbindung im Handhabungsbereich des Tastkopfes auf und ist ideal geeignet für die Überbrückung großer Entfernungen zwischen Prüfgeräten und geprüften Teilen. Nennspannung: 1000 V, Kat. III (600 V Kat. IV) (Max. 3540 V, Kat. I) Teilungsverhältnis 100:1 Eingangskapazität: 4,6 pF Eingangswiderstand: 100 MΩ Frequenzbereich: 0-500 MHz Länge: 120 cm
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:100
Bandbreite:
500MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
68,9559-23
Anzahl der Tastköpfe:
1
Serie:
SET Isoprobe
Sicherheitskategorie:
CAT I 3540 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Suchbegriffe: 8251203, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Staubli, 68955923, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 64,15*
€ 95,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 140,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
64.9244-033
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.