Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Kurvenschreiber
>
Artikel
Simex SX-CMC99-04F0, 4-Kanal Kurvenschreiber für Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8251382
Hersteller:
SIMEX
Herst.-Nr.:
SX-CMC99-04F0-RS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
8251382
Mess- und Prüftechnik
Messdatenerfassung und Datenlogger
Kurvenschreiber
Aufzeichnungsträger = Mehrkanalsteuereinheit
Anzahl der Eingänge = 4
Messparameter = Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzahl der Ausgänge = 4mA
Betriebsspannung max. = 35 V ac, 50 V ac/dc
Spannungsmessung max. = 10V
Modellnummer = SX-CMC99-04F0
IP Schutzart = IP40
Breite = 100mm
SX-CMC99 – Datenaufzeichnungsgerät, MultiCon. Das Anzeige-/Controller-/Aufzeichnungsgerät CMC-99 besitzt einen 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen, 3 physische Messeingänge und 1 digitalen Eingang. Die Gehäusetiefe beträgt lediglich 102 mm. Der MultiCon CMC-99 ist ein leistungsfähiger und vielseitiger kompakter Mehrkanalregler mit der Fähigkeit, Daten aufzuzeichnen, wenn die Aufzeichnungsfunktion angefordert und aktiviert wird. Dank dieser Eigenschaften ist er eines der ersten Industriegeräte, das erweiterte Regelfunktionen (PID, EIN/AUS, Zeit und Profile) und die Protokollierung von Sollwerten, Erregungen und des Stromzustands der gesteuerten Objekte integriert. Das auf Linux basierende Gerät ist stabil, und der Touchscreen sorgt für eine einfache und komfortable Konfiguration sowie für eine gut ablesbare und attraktive Darstellung. • Messeingänge: 3 analoge "Universal"-Eingänge für Strom oder Spannung oder RTD oder Thermoelement oder Widerstand – vollständig isoliert • Digitale Eingänge: 1 digital • Ausgänge: 4 Relais 5 A / 250 V mit 1-poligem Umschalter • Anzeige: 3,5 Zoll Grafik-TFT, 16 bit Farbtiefe, 320 x 240 Pixel, mit Touchscreen • Kommunikationsschnittstellenstandard: RS-485 (Modbus RTU), 1 x USB-Host • Verfügbare Datenaufzeichnungsgeschwindigkeit: von 0,1 s bis 24 h mit Auflösung von 0,1 s • Interne Speicherkapazität: 1,5 GB • Betriebstemperatur: +4 °C ÷ +50 °C • Lagertemperatur: –10 °C ÷ +70 °C • Gehäuseabmessungen: 96 x 96 x 100 mm • Schutzklasse: Version mit Front-USB: IP40 • Plattenausschnitt: 90,5 x 90,5 mm • Einbautiefe: 102 mm • Einbau-Plattenstärke: max. 5 mm Der USB-Anschluss vorne ermöglicht den Anschluss von Tastatur und Maus
Weitere Informationen:
Aufzeichnungsträger:
Mehrkanalsteuereinheit
Anzahl der Eingänge:
4
Messparameter:
Strom, Widerstand, Temperatur, Spannung
Anzahl der Ausgänge:
4mA
Betriebsspannung max.:
35 V ac, 50 V ac/dc
Spannungsmessung max.:
10V
Modellnummer:
SX-CMC99-04F0
IP Schutzart:
IP40
Breite:
100mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Messdatenerfassung und Datenlogger
>
Kurvenschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Simex
,
SXCMC9904F0RS
,
Test & Measurement
,
Data Acquisition & Logging
,
Chart Recorders
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,85*
€ 1.639,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,82*
€ 1.620,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,03*
€ 1.557,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,12*
€ 1.463,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,13*
€ 1.426,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadratlocher, 92 x 92 mm
Klauke
50601741
ab € 849,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen