Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratlocher, 92 x 92 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50601741
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50601741
EAN/GTIN:
     0783310601746
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm .
Weitere Informationen:
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
92 mm
Lochhöhe:
92 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,55*
€ 1.101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,94*
€ 1.075,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,61*
€ 1.055,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,02*
€ 1.016,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,92*
€ 1.011,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.