Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 15μF ±5% / 500V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 15μF ±5% / 500V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8251445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C61550JK2
EAN/GTIN:
     5059040750623
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 32mm
Tiefe = 21mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 7mΩ
Abmessungen = 32 x 21 x 31mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
32mm
Tiefe:
21mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
7mΩ
Abmessungen:
32 x 21 x 31mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 15µf, anlaufkondensator, anlaufkondensator 500v, 8251445, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C61550JK2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.