Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 50μF ±5% / 1kV dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251473
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C65010JY5
EAN/GTIN:
     5059040724006
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 45mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 4mΩ
Abmessungen = 57.5 x 45 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1.2mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
45mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
4mΩ
Abmessungen:
57.5 x 45 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 50µf, anlaufkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 8251473, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C65010JY5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.