Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKP1848C DC-Link Folienkondensator 30μF ±5% / 1.2kV dc, THT Raster 52.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251509
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848C63012JY5
EAN/GTIN:
     5059040750906
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 30µF
Spannung = 1.2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = MKP1848C DC-Link
Anschlussraster = 52.5mm
Länge = 57.5mm
Tiefe = 45mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 5mΩ
Abmessungen = 57.5 x 45 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1.2mm

Serie MKP 1848C. Bei der Serie MKP 1848C handelt es sich um DC-Link-Kondensatoren mit hoher Dichte Hohes Brummstromvermögen, niedriger ESR und niedriger ESL Anwendungen umfassen: Wechselrichter-USV für erneuerbare Energien, Akkuladegeräte und Motorantriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
30µF
Spannung:
1.2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
MKP1848C DC-Link
Anschlussraster:
52.5mm
Länge:
57.5mm
Tiefe:
45mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
5mΩ
Abmessungen:
57.5 x 45 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 30 µf, anlaufkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 8251509, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, MKP1848C63012JY5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.