Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED SMD UV-LED 410nm / 400mW, Dom 55° 4 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251593
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045269830
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 410nm
Strahlstrom = 400mW
Betrachtungswinkel = 55°
Linsenform = Dom
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 3.5mm
Länge = 21mm
Breite = 20mm
Serie = N3535 1 Powerstarmm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden.. Intelligent LED Solutions UV PowerStar, Serie ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200. Die Serie ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200 von Intelligent LED Solutions (ILS) ist eine Produktfamilie kompakter und leistungsstarker UV-LED-Arrays. Die Arrays bestehen aus einer auf eine ILS-UV-PowerStar-Platine montierten TSLC-LED. Diese Familie von UV-LED-Arrays bietet diverse kompakte, hochwertige und zuverlässige TSLC-LED-Optionen. TSLC-UV-LEDs bieten außerdem eine hohe radiometrische Leistungsdichte und ein flexibles Design. Die UV-PowerStar-Arrays sitzen auf einem Aluminiumsubstrat und bieten eine optimale thermische Steuerung. Sie wurden in erster Linie für industrielle Anwendungen entwickelt, beispielsweise Polymeraushärtung, Tintenaushärtung, Erkennung von Fälschungen, Aquariumbeleuchtung, medizinische und DNA-Sequenzierung und Prüfmittel. Merkmale der Produktfamilie UV PowerStar: Diverse TSLC-Chip-Optionen Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben 200 mm Anschlussdrähte PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden. TSLC-LEDs und Betrachtungswinkel: C3535 – 125° N3535 – 125° N5050 – 65° oder 135° S5050 – 110° T7070 – 65° U9090 – 140°
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
410nm
Strahlstrom:
400mW
Betrachtungswinkel:
55°
Linsenform:
Dom
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
3.5mm
Länge:
21mm
Breite:
20mm
Serie:
N3535 1 Powerstarmm
Weitere Suchbegriffe: 8251593, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHXN01S400SC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,12*
€ 19,66*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,72*
€ 20,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSLC
N3535U-UNL1-A1G11H-410
ab € 9,38*
Zubehör
TSLC
C3535U-UNL1-A1G11H-410
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.