Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
NIMH Akku
>
Artikel
Energizer AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 700mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, 0 → +50°C
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8252650
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
7638900343557
EAN/GTIN:
7638900343557
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 700mAh
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Geringe Selbstentladung = Ja
Chemie = NiMH
Betriebstemperaturbereich = 0 → +50°C
Energizer PreladungDer Akku Energizer 780 mAh ist mit einer Größe von AAA erhältlich. Er hat eine Nennspannung von 1,2 V. Die Batterie hat eine chemische Zusammensetzung aus Nickel-Metall-Hydrid(NiMH).Eigenschaften und VorteileLeistungsstarke NiMH-Zellen mit hoher Kapazität NiMH-Akkus können hunderte Male aufgeladen werden Betriebstemperaturbereich zwischen -10 °C und 55 °C. Standard-Anschlussklemmentyp. Terminal
Weitere Informationen:
Kapazität:
700mAh
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Geringe Selbstentladung:
Ja
Chemie:
NiMH
Betriebstemperaturbereich:
0 → +50°C
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
AAA Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
aaa nimh akku 700mah
,
nimh akku
,
aaa nimh akku
,
8252650
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
Energizer
,
7638900343557
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
AAA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 6 x AAA Batterien
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,67*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 6 x AAA Batterien
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen