Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Energizer AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung
Energizer AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung
Energizer AA Akku NiMH 1.2V, 2Ah, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-8252656
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900343540
EAN/GTIN:
     7638900343540
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2Ah
Verpackungseinheit = 10
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = 0 → +50°C
Geringe Selbstentladung = Ja
Anschlusstyp = Standard

NiMH-Akku Energizer. Energizer-Akkus sind hochleistungsfähige NiMH-Zellen. Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie tragbare CD-Player, ferngesteuerte Spielzeuge, tragbare Spiele. NiMH-Akkus können Hunderte Male aufgeladen werden
Weitere Informationen:
Kapazität:
2Ah
Verpackungseinheit:
10
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
0 → +50°C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2000mah, aa akku, aa akku 2000mah, 8252656, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Energizer, 7638900343540, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 38,34*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,68*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.