Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Sechskant-Verbindungsmuttern, M10 x 30mm A2 304 Glatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-825281
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     825281
EAN/GTIN:
     5056111937945
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter
Gewindegröße = M10
Länge = 30mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt

Verbindungsmuttern
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Länge:
30mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 825281, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Verbindungsmuttern, RS PRO, A2ISXS10RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Connecting Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 5,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,96*
€ 34,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,71*
€ 34,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,35*
€ 32,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,37*
€ 30,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,01*
€ 29,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,82*
€ 24,78
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
280414
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.