Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10 Gewindestange Edelstahl 1m Finish Glatt A2 304


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-280414
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     280414
EAN/GTIN:
     5056070924512
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestangen m10x1000mm v2a
Gewindegröße = M10
Material = Edelstahl
Länge = 1m
Gewindelängeform = Vollgewinde
Edelstahltyp = A2 304
Erfüllte Normen = DIN 975

RS PRO Gewindestangen. Wir stellen die RS PRO Gewindestangen vor, die den höchsten Industriestandards entsprechen und in einer Reihe von Anwendungen und Branchen eingesetzt werden können. Diese aus Edelstahl der Güteklasse A2 gefertigten Stangen sind der Inbegriff von Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst in rauen Umgebungen. Sie wurden entwickelt, um Temperaturen von bis zu 800 °C zu gewährleisten, und sind damit eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung, der Medizin-, Chemie-, Bau- und Elektronikindustrie. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese RS PRO-Stäbe sind für unübertroffene Festigkeit, Einhaltung von Normen und Zuverlässigkeit in einem breiten Spektrum von Anwendungen ausgelegt ;/li> ;li>Sie bieten eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 800 °C und sind aus rostfreiem Stahl der Güteklasse A2 (Typ 304 S15) gefertigt, was sie korrosionsbeständig macht. Sie sind ideal für den Einsatz in Sterilisationslösungen, in der Lebensmittelproduktion und -herstellung sowie in der anorganischen Chemie ;/li> ;li>Diese Stangen ermöglichen eine starke Befestigung durch kombinierte lineare und rotierende Bewegungen, mit der zusätzlichen Vielseitigkeit der Verwendung von Schrauben und Muttern, die eine sichere Befestigungslösung und ultimative Ruhe gewährleisten ;/li> ;li>Entspricht den DIN975-Normen für höchste Qualität ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Gewindestangen oder -bolzen sind vielseitige Metall- oder Kunststoffstangen mit schraubenförmigem Gewinde und dienen der Befestigung und Verbindung von Materialien. Sie werden meist aus Stahl, Edelstahl, Messing und anderen Materialien hergestellt und haben keinen Kopf, sondern ein Gewinde über die gesamte Länge. Sie sind absichtlich so konstruiert, weil sie in Stützsystemen im Bauwesen und im Gerüstbau verwendet werden und hohen Druck- und Zugbelastungen standhalten können. Um ihre Vielseitigkeit zu erweitern, können Muttern und Schrauben mit diesen Stangen verwendet werden, um ihre Befestigungsmöglichkeiten zu erweitern, und sie werden in einer Reihe von Anwendungen und Industrien verwendet, einschließlich der Herstellung, Verarbeitung und vielem mehr. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden. ;p> ;/p> ;p> ;/p>
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Material:
Edelstahl
Länge:
1m
Gewindelängeform:
Vollgewinde
Edelstahltyp:
A2 304
Erfüllte Normen:
DIN 975
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m10, 280414, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestangen Stehbolzen, RS PRO, DIN975, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Threaded Rods
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,42*
€ 27,39*
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 72,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
825281
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
530775
ab € 24,24*
Zubehör
RS Pro
530804
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.