Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ28 Schutzgitter, Gr. 60mm, 53 (Dia.)mm, Metall, Schraublochabstand 50mm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8261345
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ28
EAN/GTIN:
     5059039104727
Suchbegriffe:
8261345
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 60mm
Abmessungen Außen = 53 (Dia.)mm
Material = Metall
Schraublochabstand = 50mm
Farbe = Chrom
Serie = LZ28

ebm-papst Fingerschutz aus Metall. Fingerschutz gemäß EN 294 aus rostfreiem Stahldraht für Gerätelüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
60mm
Abmessungen Außen:
53 (Dia.)mm
Material:
Metall
Schraublochabstand:
50mm
Farbe:
Chrom
Serie:
LZ28
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,34*
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 5,35*
1 Tag
1103
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 6,46*
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 9,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.