Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8262868 Herst.-Nr.: 7113000 EAN/GTIN: 4028177124943 |
| |
|
| | |
| Erdungsstab 7113.000Dieser horizontale Erdungsstab bzw. diese Erdungsschiene von Rittal ist für die TS IT-Serverschränke vorgesehen. Die Erdungsschiene besteht aus E-Cu (Kupferelektrode) gemäß DIN EN 12163 und DIN EN 13601 und hat eine Strombelastbarkeit von 200 A. Sie ist 450 mm lang, 15 mm breit und 5 mm hoch. Diese Erdungsschiene wird geliefert mit: • 1 Erdungsschiene • 20 Anschlusspunkte mit M5-Schrauben • 2 Erdungsanschlüsse • 2 Isolatoren • Montagekomponenten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsschiene, Potentialausgleichsschiene, Rack Zubehör, Schaltschrank, Staberder, Tiefenerder, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schaltschrank rittal, rack zubehör, 8262868, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Rittal, 7113000, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earth Bars |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,45* | € 30,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,57* | € 31,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,78* | € 31,30* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,27* | € 31,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,92* | € 40,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|