Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
Lovato S1P SMD Not-Aus-Schalter, 1 Öffner, Kunststoff, Pilzkopf , 72mm, x 97.4mm, x 72mm, Schlüsselentriegelung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8263861
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
S1PY91KSS
EAN/GTIN:
5059039238255
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Schlüsselentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = S1P
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Drucktastenform = Pilzkopf
Tiefe = 97.4mm
Hilfsschalter = Schließer
Breite = 72mm
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Lovato Not-Aus-DrucktasteDie Not-Aus-Drucktaste Lovato Serie S1P hat einen roten Pilzkopf mit einem Durchmesser von 40 mm. Er verfügt über eine einpolige Einwurfkontaktkonfiguration (SPST). Das Gehäuse besteht aus dem Kunststoffmaterial und der Drucktaster besteht aus Polycarbonatmaterial.Eigenschaften und Vorteile1 Öffner Kontaktkonfiguration Tastenrückstellungs-Betätigungsmethode Mit Pad verriegelbarer Schutzhülse Kompakte Abmessungen Zahlreiche Kabeleinführungen Oberflächenmontage UnbeleuchtetZertifizierungenSchutzart IP66 Schutzart IP67 Schutzart IP69 UL-Zulassung CSA-zertifiziert IEC60497-1 CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Schlüsselentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
S1P
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Drucktastenform:
Pilzkopf
Tiefe:
97.4mm
Hilfsschalter:
Schließer
Breite:
72mm
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
lovato pilztaster
,
smd schalter
,
drucktaster ip66
,
8263861
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
Lovato
,
S1PY91KSS
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen