Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM GLS Seilzugschalter 80m Gerade IP 67 4P-polig Guardian Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8264079
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     142062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
seilzugschalter
Kabellänge = 80m
Einbaulage = Gerade
IP Schutzart = IP 67
Anzahl der Pole = 4P
Serie = GLS
Bereich = Guardian Line
Länge = 239mm
Breite = 63mm
Tiefe = 54mm
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max. = 250V

IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, EN 954-1, EN 62061, UL 508, ISO 13850, ISO 13849-1. CE, cULus, TÜV. ; 826-4079 826-4079 und ; 826-4088 826-4088 haben einen Not-Aus, ; 826-4081 826-4081 , ; 826-4085 826-4085 und ; 826-4094 826-4094 haben einen Not-Aus und eine LED. IDEM Guardian Line GLS Standard-Sicherheits-Seilzugschalter. Bei den Guardian Line GLS von IDEM handelt es sich um Seilzugschalter mit einem robusten gelben Druckgussgehäuse, die eine universelle Sicherheitslösung und je nach Anwendung eine Reihe von Befestigungsmöglichkeiten bieten. Sie können auf Maschinen und Abschnitten von Förderbändern montiert werden, die nicht durch Schutzvorrichtungen geschützt werden können. Im Gegensatz zu Not-Aus-Schaltern können sie von jedem beliebigen Punkt entlang der Länge des Seilzugs aktiviert werden, um robusten Not-Aus-Schutz zu bieten. In Kombination mit einem Zweikanal-Sicherheitsüberwachungsrelais können diese Seilzugschalter als Not-Aus-Geräte verwendet und bis zu Kategorie 4 gemäß EN 954-1 oder PLe ISO 13849-1 überwacht werden. Die Guardian Line entspricht ISO 13850 und IEC 60947-5-5 und verfügt über eine formschlüssige mechanische Verbindung zwischen den Schalterkontakten und dem Drahtseil sowie über Kabelbruchüberwachung. Sobald an dem Seil an beliebiger Stelle entlang seiner Länge gezogen wird, werden die Sicherheitskontakte positiv geöffnet und die Hilfskontakte werden geschlossen. Die Schalter sind mechanisch verriegelt und können, wie von ISO 13950 gefordert, nur durch Drücken der blauen Reset-Taste wieder in den Betriebszustand gebracht werden. Der Schaltmechanismus sorgt für Verriegelung, sobald sich die Sicherheitskontakte öffnen, ISO13850 Bis zu 60 m können durch nur einen Schalter abgedeckt werden Bis zu 80 m können durch zwei Schalter abgedeckt werden Zwangsöffnung gemäß IEC 60947-5-1 Gelbes Druckgussgehäuse in robuster Ausführung Schutzart IP67 Robuste integrierte Dichtungsbälge können hochdruckgereinigt werden Alle Schrauben sind aus Edelstahl Mit 3 x M20 Leerrohren einfach zu verdrahten 4-polig, entweder 3 Öffner / 1 Schließer, 2 Öffner / 2 Schließer oder 4 Öffner
Weitere Informationen:
Kabellänge:
80m
Einbaulage:
Gerade
IP Schutzart:
IP 67
Anzahl der Pole:
4P
Serie:
GLS
Bereich:
Guardian Line
Länge:
239mm
Breite:
63mm
Tiefe:
54mm
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Wechselspannung max.:
250V
Weitere Suchbegriffe: 8264079, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, IDEM, 142062, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idem
140043
ab € 15,82*
Zubehör
Idem
140021
ab € 22,71*
Zubehör
Idem
140017
ab € 240,24*
Zubehör
Idem
140011
ab € 81,44*
Zubehör
Idem
140013
ab € 98,06*
Zubehör
Idem
140015
ab € 130,93*
Zubehör
Idem
140010
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.