Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM Stahlseil L. 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8264154
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     140015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilzugschalter
Länge = 50m

Zubehör für IDEM Guardian Line Sicherheits-Seilzugschalter. Eine Serie von Zubehör für die Seilzugschalter Guardian Line. ; 826-4136 826-4136 , 5 m Seil-Kit, 3 Ösen, 1 Spannvorrichtung/Greifer, 1 Innensechskantschlüssel ; 826-4145 826-4145 , 10 m Seil-Kit, 5 Ösen, 1 Spannvorrichtung/Greifer, 1 Innensechskantschlüssel ; 826-4148 826-4148 , 15 m Seil-Kit, 7 Ösen, 1 Spannvorrichtung/Greifer, 1 Innensechskantschlüssel ; 826-4142 826-4142 , 20 m Seil-Kit, 9 Ösen, 1 Spannvorrichtung/Greifer, 1 Innensechskantschlüssel ; 826-4151 826-4151 , 30 m Seil-Kit, 12 Ösen, 1 Spannvorrichtung/Greifer, 1 Innensechskantschlüssel ; 826-4154 826-4154 , 50 m Seil-Kit, 20 Ösen, 1 Spannvorrichtung/Greifer, 1 Innensechskantschlüssel ; 826-4158 826-4158 , 80 m Seil-Kit, 30 Ösen, 2 Spannvorrichtungen/Greifer, 2 Innensechskantschlüssel ; 826-4167 826-4167 , 100 m Seil-Kit, 37 Ösen, 2 Spannvorrichtungen/Greifer, 2 Innensechskantschlüssel ; 826-4160 826-4160 , Sicherheitsendfeder ; 826-4164 826-4164 , Universal-Riemenscheibe (Innen- und Außenecken) ; 826-4173 826-4173 , Kabelverschraubung, M20 x 1,5 ; 123-7509 123-7509 , flexible Rollöse mit Einstellung ; 123-7510 123-7510 , flexible Rollöse mit Muttern
Weitere Informationen:
Länge:
50m
Weitere Suchbegriffe: Seilzugschalterkit, Zugkabel, Zugseil, seilzugschalter, 8264154, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Seilzugschalterkabel, IDEM, 140015, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switch Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2396791
ab € 197,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.