Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM Stahlseil L. 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IDEM Stahlseil L. 15m
IDEM Stahlseil L. 15m
Artikel-Nr.:
     108EL-8264148
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     140012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilzugschalter
Länge = 15m

Idem SeilzugDas idem Seilzugkit wird mit Seilschaltern der Guardian Line verwendet. Dieses Kit umfasst 15-m-Seil, 7 Ringschrauben, 1 Spanner/Greifer und 1 allen Schlüssel von 4 mm. Ein Ende des Seils ist mit einer Spannzange und einer permanenten Klemme (Quick Link) abgeschlossen. Das Gehäusematerial von Ringschrauben, Spanner und allen Schlüsseln besteht aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: Seilzugschalterkit, Zugkabel, Zugseil, idem seilzugschalter, seilzugschalter, drahtseil 15m, 8264148, Schalter, Seilzugschalter und Zubehör, Seilzugschalterkabel, IDEM, 140012, Switches, Rope Pull Switches & Components, Rope Pull Switch Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2396791
ab € 197,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.