Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
IDEM ES SMD Not-Aus-Schalter, 240V, 2 Öffner + 1 Schließer Rundform, 70mm, x 105mm, x 75mm, Drehfreigabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8264390
Hersteller:
Idem
Herst.-Nr.:
231001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 2 Öffner + 1 Schließer
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = ES
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240V
Versorgungsstrom = 3A
Tiefe = 105mm
Breite = 70mm
Höhe = 75mm
Idem Not-Aus-DruckDie Not-Aus-Drucktaste idem Serie ES-SS hat einen roten, unlackierten runden Kopf mit einem Durchmesser von 40 mm. Das Gehäuse besteht aus Polyestermaterial und der Knopf besteht aus Kunststoff. Dieses Gerät ist ein Not-Aus-Schalter in Standardausführung (Not-Aus), der einen robusten Not-Aus-Schutz für Maschinen oder freiliegende Förderbänder bietet. Ein spezieller LID-Sicherheitsauslösemechanismus ermöglicht das Öffnen der Sicherheitskontakte, wenn der LID entfernt wird. Diese Drucktaste hat einen Kontaktstrom von 3 A und eine Nennspannung von 240 V. Sie sind geeignet für den Einsatz in praktisch allen Branchen.Eigenschaften und Vorteile2 Öffner/1 Schließer Kontaktkonfiguration Dreh-Reset-Methode Kabeleinführung von M20 Unbeleuchtet Hochdruckschlauch mit Reinigungsmitteln bei hohen Temperaturen Anschluss an die meisten Sicherheitsrelais für PLeCat.4ZertifizierungenISO13850 EN60947-5-1 En60947-5-5 UL 508 ISO13850 ISO13849-1
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
2 Öffner + 1 Schließer
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
ES
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240V
Versorgungsstrom:
3A
Tiefe:
105mm
Breite:
70mm
Höhe:
75mm
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
drucktaster 1s
,
smd schalter
,
drucktaster 2ö
,
8264390
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
IDEM
,
231001
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen