Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
IDEM ESL SMD Not-Aus-Schalter, 240V ac/dc, 2 Öffner + 2 Schließer Rundform, 94mm, x 105mm, x 66mm, Drehfreigabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8264417
Hersteller:
Idem
Herst.-Nr.:
232010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 2 Öffner + 2 Schließer
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = ESL
IP Schutzart = IP67, IP69K
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 240V ac/dc
Versorgungsstrom = 3A
Tiefe = 105mm
Breite = 94mm
Höhe = 66mm
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 62061, UL 508, ISO 13850, ISO 13849-1. Not-Aus-Schalter, IDEM. Die ESL-SS-Drucktasten-Serien von IDEM sind standardmäßige Not-Aus-Schalter für robusten Not-Aus-Schutz für Maschinen oder freiliegende Förderbänder. Diese runden Not-Aus-Drucktasten mit roten Kunststoffköpfen sind dafür ausgelegt, dass Anwender sie zum Herunterfahren einer Maschine, Anlage oder zur Beendigung eines Prozesses verwenden. In Kombination mit Zweikanalsteuerungen zur Sicherheitsüberwachung können diese Schalter als Not-Aus-Einheiten verwendet und bis zu Kategorie 4/PLe gemäß PLe ISO 13849-1 überwacht werden. Die Einheiten der ESL-SS-Serien eignen sich ideal für die Montage als Not-Aus-Schalter an Maschinen oder in Teilbereichen von Förderbandanlagen, die nicht von den Anwendern selbst nicht geschützt werden können. Alle IDEM-Einheiten der ESL-SS-Serie entsprechen den europäischen Normen EN ISO13850 (früher EN 418) und IEC 60947-5-5. Sie haben eine formschlüssige mechanische Verbindung zwischen den Schalterkontakten und der Not-Aus Taste. Die Schalter sind mechanisch verriegelt und können, wie von EN ISO 13850 gefordert, nur durch Drücken der Reset-Taste wieder in den Betriebszustand gebracht werden. Die Serie der Explosionsdruckschalter hält Funkenbildung und Flammen stand und ist zertifiziert nach IECEx und ATEX. Diese Zertifikate beschreiben die Anforderungen an Einheiten, die für den Einsatz in (potenziellen) Gefahrenbereichen ausgelegt sind. ATEX und IECEx verfügen beide über ein Qualitätssicherungssystem. Im Rahmen der Produktzertifizierung muss in beiden Fällen von dem Hersteller ein Qualitätssicherungssystem eingerichtet werden, das durch eine benannte Stelle regelmäßig überprüft wird. Bei beiden basiert das Qualitätssicherungssystem weitestgehend auf der ISO 9001 mit zusätzlichen Anforderungen an die Konstruktion, die Fertigung und die Prüfung von explosionsgeschützten Produkten. Bestell-Nr. ; 826-4413 826-4413 , ; 826-4417 826-4417 , ; 826-4426 826-4426 und ; 826-4429 826-4429 haben Tastenschutzhülsen mit Löchern für ein Vorhängeschloss zur Verriegelung in Wartungssituationen Bestell-Nr. ; 826-4426 826-4426 und ; 826-4429 826-4429 haben eine 2-Farben-LED (dauernd grün/rot blinkend)
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
2 Öffner + 2 Schließer
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
ESL
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
240V ac/dc
Versorgungsstrom:
3A
Tiefe:
105mm
Breite:
94mm
Höhe:
66mm
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
drucktaster 2s2ö
,
smd schalter
,
drucktaster 2 schließer
,
8264417
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
IDEM
,
232010
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen