| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8267040 Herst.-Nr.: 8267040 EAN/GTIN: 5056112195474 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Nippel Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Sechskant Gewindegröße 1 = 1/4Zoll Gewindegröße 2 = 1/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = R Gewinde Standard 2 = R Länge = 36.068mm
RS PRO 15 Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Nippel | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Sechskant | Gewindegröße 1: | 1/4Zoll | Gewindegröße 2: | 1/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | R | Gewinde Standard 2: | R | Länge: | 36.068mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geradverschraubung, Gewinde Schlauchanschluss, Schlauchanschluss, schlauchanschluss edelstahl r1/4, geradverschraubung g1/4, gewinde schlauchanschluss, 8267040, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, 14inHexNippleMM, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |