| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8267059 Herst.-Nr.: 8267059 EAN/GTIN: 5056112195511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Nippel Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Sechskant Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Gewindegröße 2 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Fitting Typ 2 = Stecknippel Gewinde Standard 1 = R Gewinde Standard 2 = R Länge = 39.878mm
RS Pro V15 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Nippel | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Sechskant | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll | Gewindegröße 2: | 3/8Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Gewinde Standard 1: | R | Gewinde Standard 2: | R | Länge: | 39.878mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geradverschraubung, Gewinde Schlauchanschluss, Schlauchanschluss, schlauchanschluss 3/8" edelstahl, gewinde schlauchanschluss, schlauchanschluss 3/8 zoll, 8267059, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, 38inHexNippleMM, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |