Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NPT 1/2Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 40bar 580psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NPT 1/2Zoll Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 40bar 580psi
Artikel-Nr.:
     108EL-8267157
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8267157
EAN/GTIN:
     5056112195689
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = NPT
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gehäusematerial = Edelstahl
Rohrdurchmesser = 0.5mm
Zum Einsatz mit = Industrie
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi = 580psi
Griff-Farbe = Silberbar

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
NPT
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gehäusematerial:
Edelstahl
Rohrdurchmesser:
0.5mm
Zum Einsatz mit:
Industrie
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Edelstahl
Maximaler Betriebsdruck psi:
580psi
Griff-Farbe:
Silberbar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 8267157, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, RS PRO, 2007W3612", Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,64*
Zubehör
RS Pro
190838
ab € 132,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.