Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD796P2-GB XR Li-Ion Akku Bohrhammer 18V Bürstenlos 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DCD796P2-GB XR Li-Ion Akku Bohrhammer 18V Bürstenlos 5Ah
DeWALT DCD796P2-GB XR Li-Ion Akku Bohrhammer 18V Bürstenlos 5Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-8268015
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD796P2-GB
EAN/GTIN:
     5059040040793
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 5Ah
Serie = XR
Bohrfutter Größe = 13mm
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Ladegerät im Lieferumfang = Ja
Anzahl Akkus = 2
Schlagfunktion = Ja
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = DCD796P2-GB

18 V XR bürstenlose kompakte Schlagbohrmaschine (DCD796). Der ultrakompakte kompakte XR Brushless Compact Hammer Bohrschrauber DCD796 von DEWALT. Dank seines leichten und ergonomischen Designs eignet er sich ideal für den komfortablen Einsatz in engen Bereichen. Die zweistufige Vollmetallübertragung sorgt für eine längere Standzeit und eine längere Standzeit. Dieser Kombibohrer verfügt außerdem über einen intelligenten XR-Auslöseschalter und ein Modul zum Schutz von Motor und Batterie vor Überlastung. Eine einstellbare Drehmomentregelung mit 15 Positionen garantiert ein gleichmäßiges Eindrehen der Schrauben in verschiedene Materialien. Der DEWALT DCD796 XR wird als Komplettset mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion-Akkus, Ladegerät für mehrere Spannungen, Gürtelhaken, magnetischem Bithalter an der Seite und einer schweren TSTAK-Kit-Box geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. kompakter Schlagbohrschrauber XR Li-Ion 18V mit 5,0 Ah XR Li-Ion-Akkutechnologie Bürstenlose Motortechnologie für ausgezeichneten Wirkungsgrad Das ultrakompakte, leichte Design ermöglicht den Einsatz in beengten Räumen Zweistufiges Ganzmetallgetriebe für erhöhte Laufzeit und längere Standzeit Bohrschrauber- und Schlagbohrmaschinenfunktion für diverse Anwendungen Einstellbare Drehmomentregelung mit 15 Positionen für gleichmäßiges Eindrehen der Schrauben in verschiedene Materialien Intelligente Startknopfbauweise ermöglicht eine volle Kontrolle der Anwendung Verbessertes ergonomisches Design mit Gummigriff über der Form, wodurch der Komfort für den Benutzer verbessert wird Li-Ion-Akkupacks ermöglichen ein herausrage
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
5Ah
Serie:
XR
Bohrfutter Größe:
13mm
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Ladegerät im Lieferumfang:
Ja
Anzahl Akkus:
2
Schlagfunktion:
Ja
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
DCD796P2-GB
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, akku bohr und meißelhammer, akku-bohr- und meißelhammer dewalt, 8268015, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, DCD796P2GB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,80*
€ 421,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.