Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ 2N7002DWH6327XTSA1 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 60 V / 300 mA 500 mW, 6-Pin SOT-363


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8270002
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2N7002DWH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043509426
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 300 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = OptiMOS™
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 4 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.5V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Infineon OptiMOS™-Zweifach-Leistungs-MOSFET
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
300 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
OptiMOS™
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
4 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.5V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8270002, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, 2N7002DWH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.