Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex CMOS Puffer, Inverter Dual-Kanal Inverting, Non-Inverting X2-DFN0910 Schmitt-Trigger Push-Pull' ESR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8270263
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AUP2G3404FW3-7
EAN/GTIN:
     5059043880761
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Schmitt-Trigger
chip kondensator
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Puffer, Inverter
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2-DFN0910
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7.2 ns @ 30 pF
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74AUP2G, DiodesZetex
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Puffer, Inverter
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2-DFN0910
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7.2 ns @ 30 pF
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8270263, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74AUP2G3404FW37, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.