Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 74LV Puffer Hex-Kanal SOIC Schmitt-Trigger Open Drain' ESR Schmitt-Trigger-Eingang 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8270301
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LV07AS14-13
EAN/GTIN:
     5059043019628
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfamilie = 74LV
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Produktfamilie 74LV, Diodes Zetex
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LV
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Schmitt-Trigger, 74lv logic, 8270301, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74LV07AS1413, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.