Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M IC-Sockel PLCC-Buchse 1.27mm Raster 52-polig Abgewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8271496
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8452-21A1-RK-TP
EAN/GTIN:
     5059041167628
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
IC Sockel
ic sockel
IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 52
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = GF PPS

SMD-PLCC-Sockel 3M Serie 8400. SMD-PLCC-Sockel der Serie 8400 für PLCCs gemäß JEDEC-Umriss MO-047 für quadratisch und MO-052 für rechteckig. Die SMD-PLCC-Sockel der Serie 8400 besitzen eine flache Bauweise und eine offene Oberseite für ungehinderten Luftdurchsatz, und sie verfügen über geformte Schlitze, um das Herausziehen von Geräten zu ermöglichen. Der wärmebeständige Isolator des PLCC-Sockels der Serie 8400 macht ihn kompatibel mit IR-Reflow-Löten und dem Schwall-Lötverfahren, und er ist zudem für die automatische Bestückung geeignet. Teilenummern 84XX-21A1-RK-XX haben einen Führungsstift (nur Rohrverpackung)
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
PLCC-Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
52
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
GF PPS
Weitere Suchbegriffe: 8271496, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, 3M, 845221A1RKTP, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,6816*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.104 Stück (ab € 1,1229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.349,23152*
€ 1.605,58551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.330,6512*
€ 1.583,47493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.274,88816*
€ 1.517,11691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.256,2968*
€ 1.494,99319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.239,6816*
€ 1.475,2211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.