Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFTS8342TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 30 V / 8,2 A 2 W, 6-Pin TSOP-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8274127
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFTS8342TRPBF
EAN/GTIN:
     5059045549017
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 8,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = TSOP-6
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 29 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.35V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.35V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = Simm
Höhe = 1.3mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
8,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TSOP-6
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
29 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.35V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.35V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
Simm
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 8274127, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFTS8342TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.