| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8275000 Herst.-Nr.: ECW1J-R19-AC0024L EAN/GTIN: 5059043209388 |
| |
|
| | |
| Serie = ECW Gesamthöhe = 28.49mm Gesamttiefe = 27.51mm Betriebstemperatur min. = -40°C Montagetyp = Tafelmontage°C
ECW - Digitalkontakt-Encoder. Inkrementaler Digitalkontakt-Encoder der Serie ECW mit Quadratur-Ausgang, einer langen Lebensdauer, robuster Konstruktion und Buchsenmontage. Diese inkrementalen ECW-Digitalkontakt-Encoder sind mit verschiedenen Wellenausführungen (Details siehe Datenblatt) und mit einer Leiterplattenmontagehalterung verfügbar (siehe Bestellnummer ; 692-8614 692-8614 , ; 692-8617 692-8617 und ; 827-4975 827-4975 ). Inkrementalgeber / Quadraturausgabe Außergewöhnlich lange Lebensdauer Buchsenbefestigung Weitere Informationen: | | Serie: | ECW | Gesamthöhe: | 28.49mm | Gesamttiefe: | 27.51mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Montagetyp: | Tafelmontage°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8275000, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Bourns, ECW1JR19AC0024L, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors |
| | |
| |