Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Ungeschirmt 1/0,3mm PFA-isoliert Thermoelement Kabel/Draht für Thermoelement Typ K, L. 50m, max. +260°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8275928
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8275928
EAN/GTIN:
5056112197447
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Isoliermaterial = PFA
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,3mm
Kabelprofil = Paarverdrillt
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC
PFA-Thermoelementkabel, 2-adrig, paarverdrillt. Diese 2-adrigen paarweise verdrillten PFA-PTFE-Thermoelementkabel sind geeignet zum Verlängern oder zur Zusammenstellung von einfachen Thermoelementen. Diese stabilen, sehr flexiblen Thermoelemente sind beständig gegen Säuren, Öle und andere schädliche Substanzen. Wahlweise erhältlich als Typen K, J, T ; N.
Weitere Informationen:
Isoliermaterial:
PFA
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,3mm
Kabelprofil:
Paarverdrillt
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelementeleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
,
rs pro thermoelement typ k
,
thermoelement k
,
thermoelement
,
8275928
,
Automation
,
Sensoren
,
Thermoelementeleitungen
,
RS PRO
,
XQ998RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouple & Extension Wire
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 67,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,77*
€ 78,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559758
ab € 3,29*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559972
ab € 3,84*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559988
ab € 5,46*
Zubehör
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 42 mm 10 → 30 V dc für Thermoelement Typ K, J oder T
RS Pro
3630222
ab € 109,02*
Zubehör
RS PRO Temperatur-Messumformer Ø 43 mm 8 → 30 V dc für mV, Thermoelement Typ E, Thermoelement Typ J,
RS Pro
3817132
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen