Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelementkabel Typ K-Thermoelemente 50m 260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8275928
EAN/GTIN:
     5056112197447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Thermoelementkabel, Typ=8275928, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-75 °C, Höhe=-999, Länge=50 m, Geeignet für=Typ K-Thermoelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
198 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
198 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,40*
€ 67,93*
€ 8,95*
ab € 54,77*
€ 78,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 3,29*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.681,71*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 3,84*
Zubehör
RS Pro
4559988
ab € 5,46*
Zubehör
RS Pro
3630222
ab € 109,02*
Zubehör
RS Pro
3817132
ab € 97,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.