Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 12V dc Spule 1-poliger Schließer Printrelais 16A 192Ω 750mW Bistabiles Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8276319
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5RL-K1A-E DC12
EAN/GTIN:
     5059039364275
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 24V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 192Ω
Spulenleistung = 750mW
Höhe = 15.7mm

UL, CSA, VDE. G5RL rastend. Flussmittelfest Kriechstrecke und -abstand zwischen Spule und Kontakt: 8 mm. Flach: 15,7 mm max. Höhe
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
24V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
192Ω
Spulenleistung:
750mW
Höhe:
15.7mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais, kartenrelais 12v, 8276319, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G5RLK1AEDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,23*
€ 6,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 11,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.