Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sidamo Säulenbohrmaschine 550W, Werkbank-Montage Hub 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8276390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     205 020 55
EAN/GTIN:
     3343735020552
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Tisch-/Bodenbefestigung = Werkbank
Nennleistung = 550W
Betriebsspannung = 230V
Bohrfutter Größe = 1 → 16mm
Tischgröße = 286 x 286mm
Hub max. = 85mm
Ausladungstiefe = 160mm
Steckertyp = Typ C - Euro-Stecker

Sidamo SäulenbohrDie Sidamo Säulenbohrmaschine ist ein sicheres, zuverlässiges Präzisionsbohrwerkzeug mit einem Laser-Bohrpositionierer für ausgezeichnete Genauigkeit. Er verfügt über einen höhenverstellbaren Tisch, einen abschwenkbaren Bohrschutz und einen Pilz-Not-Aus-Taster. Die Säulen-Tischbohrmaschine 22A ist ideal für den Einsatz an Orten, an denen Sicherheit ein ständiges Anliegen ist.Eigenschaften und VorteileDie Bohrleistung auf Metall beträgt 22 mm Typ C - Eurostecker Die Drehzahl reicht von 180 U/min bis 2770 U/min Spannfuttergröße 16 mmAnwendungenWerkstätten SchulenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Tisch-/Bodenbefestigung:
Werkbank
Nennleistung:
550W
Betriebsspannung:
230V
Bohrfutter Größe:
1 → 16mm
Tischgröße:
286 x 286mm
Hub max.:
85mm
Ausladungstiefe:
160mm
Steckertyp:
Typ C - Euro-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Getriebebohrmaschine, Kastenständerbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Säulenbohrmaschine, Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine 550 w 230 v, tischbohrmaschine, tischbohrmaschine 230v, 8276390, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Säulen- und Tischbohrmaschinen, Sidamo, 20502055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,32*
€ 1.195,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,32*
€ 1.165,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,31*
€ 1.105,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,81*
€ 1.050,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,79*
€ 1.038,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.