Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
RS PRO Polyester Filtermatte, Typ Medienrolle, G4, 1000 x 2000 x 20mm ISO-C-60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8279529
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8279529
EAN/GTIN:
5056070910409
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Medienrolle
Abmessungen nom. = 39 x 78 x 0.8Zoll
Abmessungen absolut = 1000 x 2000 x 20mm
ISO 16890 Klasse = ISO-C-60
Filterklasse = G4
Anfangsdruckabfall = 35Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Weiß
Material = Polyester
Tiefe absolut = 20mm
Abmessungen nom. H x B = 39 x 78Zoll
Synthetische brandschutzklassifizierte Filtermedien von RS PRO. Es handelt sich um brandschutzklassifizierte synthetische HLK-Filtermedien aus thermisch gebundenem 100 % PET-Vlies mit schwer entflammbaren Eigenschaften von RS PRO. Verfügbare Optionen: ; 827-9529 827-9529 - Medienrollenfilter, G4, 1000 x 2000 x 20 mm ; 122-1773 122-1773 - Filtermedium G4, 20 m x 1 m x 20 mm ; 122-1774 122-1774 - Filtermedium G4, 1,6 m x 1 m x 20 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Thermisch gebunden Schwer entflammbar Polyester-Medien G4-Güte Temperaturstabilität 90 °C 20mm dick. Typische Anwendungen:. HLK-Luftfilter werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern, indem unerwünschte Partikel aus der Luft entfernt werden. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren Luftfilter? Die Filter werden in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen verwendet und sind aus einem ähnlichen Material wie Mullbinden. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Der Schutz vor Verunreinigungen in einer Lüftungs-, Klima- oder Heizungsanlage wirkt sich deutlich auf die Langlebigkeit der Anlage aus, da Fremdkörper in solchen Systemen zu einer Überhitzung führen können, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden? Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Marke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Medienrolle
Abmessungen nom.:
39 x 78 x 0.8Zoll
Abmessungen absolut:
1000 x 2000 x 20mm
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-60
Filterklasse:
G4
Anfangsdruckabfall:
35Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Weiß
Material:
Polyester
Tiefe absolut:
20mm
Abmessungen nom. H x B:
39 x 78Zoll
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Lüftungssystem
,
luftfilter lüftungssystem g4
,
luftfilter klimatechnik
,
rs pro filtermatte
,
8279529
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
RS PRO
,
T220
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitron PM Differential Druckmessgerät ±0,2 %, 0bar → 130mbar
Digitron
PM-20
ab € 264,03*
Zubehör
RS PRO Filter-Verlustmessgerät, Typ Filterverlust-Messanzeige
RS Pro
7302937
ab € 120,33*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,93*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen