Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
RS PRO Polypropylen Taschenfilter, Typ Beutel, F7, 592 x 592 x 350mm ISO-10-80, MERV KLasse 13, 8-Taschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8279695
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8279695
EAN/GTIN:
5056112198369
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Beutel
Abmessungen nom. = 24 x 24 x 15Zoll
Abmessungen absolut = 592 x 592 x 350mm
Filter MERV Klasse = 13
Anzahl Taschen = 8
Filterklasse = F7
Luftdurchsatz max. = 58.37m³/h
Anfangsdruckabfall = 105Pa
Enddruckverlust = 350Pa
Farbe = Rosa
Gehäusematerial = Stahl galvanisiert
Material = Polypropylen
Tiefe absolut = 350mm
Abmessungen nom. H x B = 24 x 24 in, 24 x 24 x 15 in
Beutel-Filter von RS ProDer rosafarbene Beutelfilter RS Pro Ecoflow80 F7 wird durch Montage der 100 %-Polypropylen-Synthetik-elektrostatisch geladenen Medien in einem verzinkten Stahl-Stiftrahmen hergestellt. Es ist hydrophob, was für eine hervorragende Leistung in feuchten Atmosphären sorgt. Diese Tasche wird häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine kostengünstige Feinfiltration erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileDreifache Filtration geschichtete Absolut ungiftig und nicht reizend Der Rahmen verfügt über eine gewalzte Sicherheitskante, die Schäden an den Medien verhindert und sicher zu montieren ist. Zusätzlich integrierte Vorfilterschicht für eine verlängerte Standzeit Ultraschallgeschweißte Nähte sorgen für leckfreie Taschen Wahlweise in den meisten Größen und Konfigurationen im Taschenformat Der durchschnittliche Wirkungsgrad (gemessen auf elektrostatisch geladenen Medien) bei 0,4 Micron* beträgt 80 % Die erforderliche Mindestgeschwindigkeit beträgt 1,2 m/s. Die tatsächlichen Abmessungen betragen 592 mm x 592 mm x 350 mm Der Filter-MERV-Nennwert beträgt 13 Anzahl der Taschen: 8 Der maximale Luftstrom beträgt 58,37 m3/h Der anfängliche Druckabfall beträgt 105 Pa Der endgültige Druckabfall beträgt 350 Pa Stiftleistengröße: 20 mmAnwendungenRegierungsgebäude Krankenhäuser Theater Spritzkabinen Computerräume Büros
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Beutel
Abmessungen nom.:
24 x 24 x 15Zoll
Abmessungen absolut:
592 x 592 x 350mm
Filter MERV Klasse:
13
Anzahl Taschen:
8
Filterklasse:
F7
Luftdurchsatz max.:
58.37m³/h
Anfangsdruckabfall:
105Pa
Enddruckverlust:
350Pa
Farbe:
Rosa
Gehäusematerial:
Stahl galvanisiert
Material:
Polypropylen
Tiefe absolut:
350mm
Abmessungen nom. H x B:
24 x 24 in, 24 x 24 x 15 in
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Lüftungssystem
,
luftfilter klimatechnik f7
,
luftfilter klimatechnik
,
rs pro filtermatte
,
8279695
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
RS PRO
,
EC724158
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitron PM Differential Druckmessgerät ±0,2 %, 0bar → 130mbar
Digitron
PM-20
ab € 274,16*
Zubehör
RS PRO EPDM Schaumstoff Klebeband, Schwarz, Stärke 3mm, 10mm x 10m
RS Pro
6191720
ab € 13,90*
Zubehör
RS PRO Filter-Verlustmessgerät, Typ Filterverlust-Messanzeige
RS Pro
7302937
ab € 120,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen