Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Serie SCV G1/4 Hydraulik-Durchflusssteuerventil 3l/min, 210bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-828044
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCV.1700
EAN/GTIN:
     5059041664431
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Anschluss-Gewinde = G1/4
Durchflussrate max. = 3l/min
Gewindegröße = 1/4Zoll
Betriebsdruck max. = 210bar
Serie = SCV
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = G
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Inline

Drehzahlregelungsventil. Ventil bietet einfache und genaue Drehzahlregelung und Flussregelung. Gut ablesbare Flussabstufungsskala, mit Positionsklemmschraube Integrierter Sicherheitsanschlag verhindert unabsichtliches Zurückdrehen des Handrads Befestigungsmutter ist enthalten, um Frontplattenmontage zu gewährleisten Dichtungen aus Nitrilgummi 0,5 bar Öffnungsdruck. F
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Durchflussrate max.:
3l/min
Gewindegröße:
1/4Zoll
Betriebsdruck max.:
210bar
Serie:
SCV
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselrückschlagventil, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Pneumatik Drosselrückschlagventil, drosselrückschlagventil parker, drosselventil, 828044, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Durchflusssteuerventile, Parker, SCV1700, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Flow Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.