Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 15-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8282480
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1299/15C SL005
EAN/GTIN:
     5059039020287
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 15 x 0,25
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 15
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 7.57mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Aderlitzen = 7/0,25 mm

ULAWM 2576 (150 V), VW-1, UL CM, CSA FT4. Mehradriges 300-V-Kabel mit Folienschirmung. Das mehradrige Kabel mit Folienschirmung kann verwendet werden, wenn die EMI-Werte mäßig sind. Sie bieten eine gute Hochfrequenzabschirmung. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus verzinnter Kupferlitze Eine Aluminium-/Polyesterfolienschirmung sorgt für zusätzliche Festigkeit und Isolierung PVC-Isolierung Schwer entflammbarer Komplett-PVC-Mantel
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
15
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
7.57mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 8282480, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 129915CSL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 201,67*
€ 299,40*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,63*
€ 346,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 294,42*
€ 375,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 375,18*
€ 446,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 370,06*
€ 440,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 340,43*
€ 405,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 319,59*
€ 380,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 294,42*
€ 350,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 9,814* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.