Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1299/15C SL005 CABLE, 22AWG, 15 CORE, SLATE, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812845
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1299/15C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 15 x 0,25
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 15 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1299/15C SL005, 2812845, 281-2845
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 201,67*
    € 299,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 270,63*
    € 346,29*
    Frei Haus
    ab € 294,42*
    € 375,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 346,29*
    € 412,09
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 341,60*
    € 406,50
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 313,89*
    € 373,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 295,06*
    € 351,12
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 270,63*
    € 322,05
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 9,021* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.