Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 8-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Geflecht, Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 8-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Geflecht, Folie
Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 8-adrig x 0,35 mm² Grau, 30m, 22 AWG, Geflecht, Folie
Artikel-Nr.:
     108EL-8282516
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6344 SL005
EAN/GTIN:
     5059039011599
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 8x0,22
Serie = Alpha Essentials
Aderzahl = 8
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 6.5mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Leiterwiderstand = 16,4 Ω/1000 ft°C
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials
Aderzahl:
8
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
6.5mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Leiterwiderstand:
16,4 Ω/1000 ft°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, 8282516, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 6344SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 146,58*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 151,86*
€ 6,90*
ab € 143,66*
€ 218,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 146,58*
€ 174,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,88*
€ 172,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,38*
€ 163,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,49*
€ 150,52
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 113,03*
€ 134,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,76767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,68*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.