Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6344 SL005 CABLE, 22AWG, 8 CORE, SLATE, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473931
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6344 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 8x0,22
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 30 m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 6344 SL005, 2473931, 247-3931
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 113,03*
    € 146,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 121,23*
    € 151,86*
    € 6,90*
    ab € 143,66*
    € 218,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 151,86*
    € 180,71
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 149,98*
    € 178,48
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 142,30*
    € 169,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 136,63*
    € 162,59
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 121,23*
    € 144,26
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 121,23* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2101G-160
    ab € 20,68*
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,74*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.