Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 75mm, 70kg, Ges H. 95mm, Rad B. 25mm, 75 x 60mm, Platte, Gummi-Material inkl Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8286303
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8286303
EAN/GTIN:
     5056112199915
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle
Raddurchmesser = 75mm
Belastung = 70kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 95mm
Radbreite = 25mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 55 x 42mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 75 x 60mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenlager = Glatte Bohrung

Drehbare Rolle von RS Pro, Belastbarkeit 70 kg, Raddurchmesser 75Wenn Sie eine sichere Möglichkeit benötigen, Geräte in Ihrem Büro zu bewegen oder einen mobilen Stuhl oder Schreibtisch einzurichten, ist diese 75-mm-Universal-Drehrolle für den Einsatz mit leichten tragbaren Geräten vorgesehen. Er dreht sich um volle 360° für maximale Mobilität und kann Lasten von bis zu 70 kg tragen. Mit seiner einfachen rechteckigen Plattenmontage können Sie diese Rolle schnell und einfach an Ihrer Ausrüstung befestigen. Die Reifen bestehen aus Gummi, sodass Ihr Fußboden vor Markierungen geschützt ist, und die Halterung aus Pressstahl und die Polypropylennabe sorgen für Durable, egal ob Sie ihn in Innenräumen oder auf weicheren Außenflächen verwenden. Die im Lieferumfang enthaltene Bremse ermöglicht eine erhöhte Manövrierbarkeit und Sicherheit. Diese drehbare Rolle wurde geprüft, um unsere strengen RS Pro Standards zu erfüllen und erfüllt die Standards zur Reduzierung gefährlicher Substanzen. Sie ist häufig in Büro-, Einzelhandels- und medizinischen Umgebungen sowie in leichten industriellen Anwendungen zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Universelle drehbare Rolle • Belastbarkeit von 70 kg • Raddurchmesser von 75 mm • Gesamthöhe von 95 mm • Radbreite von 25 mm • Abmessungen der Befestigungsplatte von 75 mm x 60 mm • Befestigungsmitten von 55 mm x 42 mm • Gummireifen • Bremsen im Lieferumfang enthalten • Leichte Beanspruchung • Im Lieferumfang enthalten: Top Plate Fitting • Vier Befestigungslöcher von 8 mm • Nabenlager mit einfacher BohrungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
75mm
Belastung:
70kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
95mm
Radbreite:
25mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
55 x 42mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
75 x 60mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenlager:
Glatte Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 8286303, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, GPS075RPBR, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,51*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.