Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 70kg, Ges H. 128mm, Rad B. 24mm, 102 x 84mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 70kg, Ges H. 128mm, Rad B. 24mm, 102 x 84mm, Platte, Gummi-Material
RS PRO Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 70kg, Ges H. 128mm, Rad B. 24mm, 102 x 84mm, Platte, Gummi-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-8286306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8286306
EAN/GTIN:
     5056112199922
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi 100 mm
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 70kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 128mm
Radbreite = 24mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 102 x 84mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Gedrehtes drehbares Rollenrad von RS Pro, Belastbarkeit 70 kg, Raddurchmesser 100 mmBewegen Sie Geräte schnell und sicher in Büros, Lagerhäusern oder anderen Umgebungen mit Hilfe dieser praktischen drehbaren Rollen von RS Pro. Diese Universalrollen haben einen Raddurchmesser von 100 mm und können bis zu 70 kg tragen. Die Rollen verfügen über eine Bremse für Sicherheit und Gummireifen zum Schutz Ihres Fußbodens. Sie bieten maximale Mobilität und können um 360° gedreht werden. Die Räder sind mit Rollennabenlagern ausgestattet, die eine höhere Belastbarkeit bieten als Gleitlager. Die Montage der drehbaren Rollen ist mit der mitgelieferten rechteckigen Plattenbefestigung einfach. Dieser wird mit vier 8-mm-Befestigungslöchern geliefert. Als Teil der zuverlässigen RS Pro Serie wurde dieses Produkt getestet, um sicherzustellen, dass es unseren strengen Standards für Sicherheit und Qualität entspricht. Drehbare Rollen wie diese werden in der Regel in Büro- und Einzelhandelsumgebungen sowie in leichten industriellen und medizinischen Anwendungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Drehbare Rolle • Belastbarkeit von 70 kg • Raddurchmesser von 100 mm • Gesamthöhe von 128 mm • Radbreite von 24 mm • Plattenmontageart • Abmessungen der Befestigungsplatte: 102 mm x 84 mm • Befestigungsmitten von 80 mm x 60 mm • Gummireifen • Gefleckte Schwenkdrehung Bremse im Lieferumfang enthalten • Leichte Beanspruchung • umfasst Top Plate Fitting • Vier Befestigungslöcher von 8 mm • Rollennabenlager • Für allgemeine AnwendungenR
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
70kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
128mm
Radbreite:
24mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
102 x 84mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, 8286306, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, GPS100RPBR, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
B10-11x20 / 10
ab € 2,50*
Zubehör
Tente
P41-38x38 / 10
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.