Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7L Monostabiles Relais, Tafelmontage DPST 25A 240V ac Spule / 2.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G7L Monostabiles Relais, Tafelmontage DPST 25A 240V ac Spule / 2.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-8287084
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-BUB-JCB AC200/240
EAN/GTIN:
     5059039375134
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenspannung = 240V ac
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Frontplattenmontage
Schaltstrom = 25A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Länge = 68.5mm
Spulenwiderstand = 21000Ω
Spulenleistung = 2.5W
Höhe = 49mm
Schaltleistung AC max. = 5,5 kVA

Serie G7L. Die Universal-Relais der Serie G7L von Omron. Perfekt für Steuerungen von Flüssigkeitspumpen mit hohem Einschaltstrom: Pool/Whirlpool, Wasser- aufbereitung, chemische Industrie und andere. Schnellverbindungs-, Schraub- und Leiterplatten-Anschlussklemmen sind ebenfalls erhältlich. Alle G7L-Modelle entsprechen dem Baustandard bis zu UL Klasse B.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240V ac
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Schaltstrom:
25A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Länge:
68.5mm
Spulenwiderstand:
21000Ω
Spulenleistung:
2.5W
Höhe:
49mm
Schaltleistung AC max.:
5,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: 8287084, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G7L2ABUBJCBAC200240, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 21,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 17,09*
€ 28,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.