Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G7L-2A-BUB-J-CB AC200/240 RELAY, DPST-NO, 277VAC, 25A, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1503157
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-BUB-J-CB AC200/240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulenspannung: 240 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Spulenwiderstand: 21 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Produktpalette: G7L Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktstrom: 25 A
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G7L-2A-BUB-J-CB AC200/240, 1503157, 150-3157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,32*
    € 21,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 17,09*
    € 28,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.