Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LY1 Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Wechsler 15A 12V dc Spule / 900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8287205
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY1 DC12
EAN/GTIN:
     5059039374335
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais omron
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 15A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 21.5mm
Spulenwiderstand = 160Ω
Spulenleistung = 900mW
Höhe = 28mm
Schaltleistung AC max. = 1,7 kVA

VDE, UL, CSA, TÜV. Sockel (im Bild) separat erhältlich. Serie LY. Spannungsfestigkeit: 2000 V Spule zu Kontakt Funkenbarrieren um einen Überschlag zwischen benachbarten Polen zu verhindern Relaisklammern für DIN-Ausführungen separat erhältlich Kontaktwiderstand: 50 mΩ Isolierung zwischen Spule und Kontakt: 12 kV Betriebstemperaturbereich –25 bis +55 °C Schaltspannung: 110 V ac; 24 V dc Kontaktwerkstoff: AgCdO Abmessungen (H x B x T): 42,4 x 28 x 41,5 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
15A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
21.5mm
Spulenwiderstand:
160Ω
Spulenleistung:
900mW
Höhe:
28mm
Schaltleistung AC max.:
1,7 kVA
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, steckrelais 12v, 8287205, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, LY1DC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 13,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,07*
€ 16,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.