Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION LY1-DC12 RELAY, SPDT, 240VAC, 30VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1075888
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY1-DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais omron
SVHC: To Be Advised
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktstrom: 15 A
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: LY Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, steckrelais 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY1-DC12, 1075888, 107-5888
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,94*
    € 13,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,07*
    € 16,54*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.