| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8288129 Herst.-Nr.: AS6M-21KT2PB EAN/GTIN: 5059039208425 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Schaltfolge = Federrückstellung Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) Schlüsselabziehsperre = Ja Kontaktnennstrom = 1 A IP Schutzart = IP40, IP65 Schlüsseltyp = Gleichsperren Anschlussart = Flachstecker Gehäusematerial = Kunststoff Blendenform = Rund Anwendung = Büro und Fabrik Montagetiefe = 23mm Schaltwinkel = 90° Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Lebensdauer mechanisch = 250000Operations
Idec Serie A6. Drucktasten und Meldegeräte der Serie A6 von Idec. Mit Wechselschalter-Sprungkontakten. Ideal für Anwendungen wie SPS-Eingänge, Logikpegelschaltungen oder enge Orte. Modelle umfassen beleuchtete und unbeleuchtete Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter und einen Schalter mit Druckverriegelung/Drehrückstellung. IP65-Versionen erhältlich Wahlweise runde, viereckige oder rechteckige Einbaurahmen Sprungkontakte In einer Vielzahl von Farben erhältlich Platzsparend Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Schaltfolge: | Federrückstellung | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | Schlüsselabziehsperre: | Ja | Kontaktnennstrom: | 1 A | IP Schutzart: | IP40, IP65 | Schlüsseltyp: | Gleichsperren | Anschlussart: | Flachstecker | Gehäusematerial: | Kunststoff | Blendenform: | Rund | Anwendung: | Büro und Fabrik | Montagetiefe: | 23mm | Schaltwinkel: | 90° | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Lebensdauer mechanisch: | 250000Operations |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, 8288129, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Idec, AS6M21KT2PB, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches |
| | |
| |