| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8289942 Herst.-Nr.: L6390D EAN/GTIN: 5059042014822 |
| |
|
| | |
| Logik-Typ = CMOS, TTL Ausgangsstrom = 80 mA Versorgungsspannung = 20V Pinanzahl = 16 Gehäusegröße = SOIC Anzahl der Ausgänge = 2 Topologie = Halbbrücke Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Synchron Anzahl der Treiber = 2 Brücken-Typ = Halbbrücke Polarität = Inverting, Non-Inverting Montage-Typ = SMD
Intelligenter Leistungsschalter, 2,5 A, für Treiber für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Interne Strombegrenzung Thermische Abschaltung Schutz gegen unterbrochene Masseverbindung Interne negative Spannungsbegrenzung zur schnellen Entmagnetisierung Differenzialeingänge mit großem Gleichtaktbereich und großere Schwellwerthysterese Schutz gegen unterbrochene Lastverbindung Zwei Diagnoseausgänge LED-Treiber für Ausgangsstatus Weitere Informationen: | | Logik-Typ: | CMOS, TTL | Ausgangsstrom: | 80 mA | Versorgungsspannung: | 20V | Pinanzahl: | 16 | Gehäusegröße: | SOIC | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Topologie: | Halbbrücke | Ein-/Ausgangsabhängigkeit: | Synchron | Anzahl der Treiber: | 2 | Brücken-Typ: | Halbbrücke | Polarität: | Inverting, Non-Inverting | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8289942, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, L6390D, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| |