Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 430 mA 20V 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 430 mA 20V 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8290012
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6398D
EAN/GTIN:
     5059042016369
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 430 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Synchron
Anzahl der Treiber = 2
Brücken-Typ = Halbbrücke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Treiber, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
430 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Synchron
Anzahl der Treiber:
2
Brücken-Typ:
Halbbrücke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 8290012, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, L6398D, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.