Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 3/4 Zoll Vierkant 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 17-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8292888
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     KL.500PB
EAN/GTIN:
     5059040070622
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 17
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Antriebstyp = Vierkant

FACOM 3/4-Zoll-Staubschutzschlüsselsatz. Die neue Serie KL von staubdichten Steckschlüssel- und Ratschensätzen von Facom. Diese leistungsstarken Handwerkzeugsätze sind in einer 12-teiligen oder 6-teiligen Version erhältlich, die alle grundlegenden Teile enthält, die für Heimwerker oder professionelle Anwendungen erforderlich sind, was sie zu einer fantastischen Ergänzung Ihrer Werkzeugsammlung macht. Die Buchsen und Ratschen verfügen über einen extrem widerstandsfähigen Mechanismus gegen Staub und Flüssigkeiten, was bedeutet, dass sie eine wesentlich längere Lebensdauer haben als Standardteile. Dieses Toolkit ist ein fantastisches Steckdosenset für einen erfahrenen und erfahrenen Mechaniker oder Wartungsmann, oder es ist ein idealer erster Kauf für jemanden, der in die Mechanik- oder Wartungsindustrie geht. Eigenschaften und Vorteile:. Der Satz verfügt über eine Ratsche mit 120 Zähnen und einem 3°-Bogen für starkes Lösen und Festziehen mit hoher Genauigkeit und Effizienz Der extrem widerstandsfähige, doppelt abgedichtete Mechanismus ist staubdicht und flüssigkeitsdicht für geringere Wartung und längere Lebensdauer des Werkzeugs Der ergonomische Griff sorgt für optimalen Komfort, selbst bei längerem Arbeiten Der Ratschengriff verfügt über einen Aufhängehaken, der sich ideal für Arbeiten in großer Höhe eignet Der versenkte Umkehrhebel stoppt die versehentliche Verwendung und ist gleichzeitig mit Handschuhen oder öligen Händen wirksam Ein Steckdosensatz für Multitasking, mit dem Sie faster in einer professionellen oder Heimwerkerumgebung arbeiten können Das Set wird in einem praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert, der die darin enthaltenen Teile schützt und sie in den Arbeitsbereich, in dem sie verwendet werden, transportiert und von dort entfernt Der Satz wird mit Steckschlüsseln in metrischer Größe und Ratschenverlängerungen sowie einer Ratsche und einem T-Stück geliefert. Anwendungen:. Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten. Warum dieser Satz?. Mit der Auswahl an Steckschlüsseln und Ratschenzubehör ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Profi oder Heimwerker. Mit den ergonomischen Griffen können Sie bequem arbeiten, ganz gleich, ob es sich um Festziehen, Lösen oder einfaches Anpassen zu Hause oder auf der Baustelle handelt, was es zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Kit macht, das Sie in Ihren Werkzeugkasten einbauen können. Wird dieser Satz in einem Koffer geliefert?. Ja - die Artikel werden in einem praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert, der an die Konturen der Artikel im Inneren geformt ist, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen, insbesondere wenn Teile fehlen. Das Gehäuse schützt vor den meisten Bedingungen am Arbeitsplatz und ist tragbar.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
17
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, knarrenkasten, 8292888, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Facom, KL500PB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,45*
€ 1.369,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,98*
€ 1.355,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,39*
€ 1.327,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,08*
€ 1.266,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,54*
€ 1.254,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685783
ab € 78,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.